Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVC 60/24-2 Tact² Lp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1767169
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.576-114.0
EAN/GTIN:
     4039784707580
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.576-114.0, Dank seiner großen Räder und Bremsrollen ist der IVC 60/24-2 Tact² Longopac® einfach zu bewegen und damit hervorragend zum mobilen Einsatz in Fertigungsbereichen und an Produktionsmaschinen geeignet. Dank des Entsorgungssystems Longopac® ist eine zuverlässig staubarme Beseitigung trockenen Saugguts jederzeit garantiert. Dabei gewährleistet die automatische Filterabreinigung Tact² lange, unterbrechungsfreie Arbeitsintervalle des kompakten Saugers., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
69000 GRAMM
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Luftmenge:
148 / 532 l/s / m³/h
Vakuum:
254 / 25.4 mbar / kPa
Behälterinhalt:
60 l
Behältermaterial:
Edelstahl
Aufnahmeleistung:
2.4 kW
Aufnahmetyp:
Elektrisch
Filterfläche:
0.95 m²
Anschlussnennweite:
DN 70
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel:
73 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
66 kg
Abmessungen (L × B × H):
950 x 690 x 1170 mm
Top Feature:
Antistatische Ausstattung | Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
Produktvorteile:
Sicheres Longopac® Entsorgungssystem | Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren | Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter | Automatisches Filterabreinigungssystem Tact²
Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter:
Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Behälterentleerung:
Longopac®
Filter:
Flachfaltenfilter
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
950 mm
Breite des Produktes:
690 mm
Höhe des Produktes:
1170 mm
Gewicht (mit Zubehör):
69 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.888,89*
€ 3.186,58*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.889,35*
€ 3.186,78*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.024,66*
€ 3.303,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.292,65*
€ 3.750,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.794,44*
€ 4.183,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.303,14*
€ 3.930,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.263,36*
€ 3.883,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.111,42*
€ 3.702,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.045,49*
€ 3.624,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.024,66*
€ 3.599,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.