Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Anschluss Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26451220
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-122.0
EAN/GTIN:
     4039784372405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Anschluss-Set zur Verbindung von Schlauchwagen und -träger mit dem Wasserhahn. Das Set besteht aus einem G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück, zwei Universal Schlauchkupplungen und einem 1,5 m PrimoFlex®-Schlauch (5/8"). Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich äußerst flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
343 kg
Abmessungen L × B × H:
210 x 210 x 58 mm
Produktvorteile:
2 x Universal Schlauchkupplung 2.645-191.0
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
RO
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Lieferumfang:
1,5 m 5/8-PrimoFlex®-Schlauch -
Länge des Produktes:
210 mm
Breite des Produktes:
210 mm
Höhe des Produktes:
58 mm
Länge des Produktes, verpackt:
60 mm
Breite des Produktes, verpackt:
240 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
300 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1029 mm
Gewicht mit Zubehör:
343 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
1715 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
2153 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
86.12 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
108.12 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
23 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
11 kg
Anzahl pro Palette:
200 st
Anzahl Lagen je Palette:
40
Anzahl je Palettenlage:
5
Gewicht:
0.2 kg
Gewicht der Umverpackung:
438 kg
Gewindegröße:
G3/4
Schlauchlänge:
1.5 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 11,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,26*
€ 11,56*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,34*
€ 11,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 11,75*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,74*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.