Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Dampf-Turbobürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28631590
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-159.0
EAN/GTIN:
     4039784060142
Suchbegriffe:
Bürsten Dampfreiniger
Düsen Dampfreiniger
Kärcher-Zubehör
kärcher zubehör
Im Vergleich zur herkömmlichen Reinigung geht die Arbeit mit der Dampfturbobürste deutlich kräfteschonender und doppelt so schnell vonstatten. Sie eignet sich perfekt für alle Reinigungsarbeiten, bei denen normalerweise nur mühsames Schrubben hilft. Das Vibrieren der Bürste unterstützt die Reinigungswirkung des Dampfes und erleichtert so die Schmutzentfernung um ein Vielfaches. Selbst an schwer erreichbaren Stellen wie Fugen, Ecken und Kanten ist die Reinigung mit der Dampfturbobürste von Kärcher doppelt so schnell erledigt wie mit konventionellen Reinigungsmethoden.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
156 kg
Abmessungen L × B × H:
200 x 125 x 45 mm
Produktvorteile:
Oszillierende Bürste
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
200 mm
Breite des Produktes:
125 mm
Höhe des Produktes:
45 mm
Länge des Produktes, verpackt:
43 mm
Breite des Produktes, verpackt:
123 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
205 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1032 mm
Gewicht mit Zubehör:
101 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
5616 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
6108 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
97728 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
119728 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
55 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
52 kg
Anzahl pro Palette:
576 st
Anzahl Lagen je Palette:
144
Anzahl je Palettenlage:
4
Gewicht:
0.1 kg
Gewicht der Umverpackung:
492 kg
Weitere Suchbegriffe: Dampf-Turbobürste
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,88*
€ 25,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,96*
€ 25,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 26,20*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,48*
€ 27,43*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,93*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.