Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Abluftfilter AD 4 Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28632620
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-262.0
EAN/GTIN:
     4054278314013
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Lüfterfilter
Motorfilter
Der leicht austauschbare Abluftfilter aus Polyester ist das ideale Zubehör für den Kärcher Asche- und Trockensauger AD 4 Premium, da er für eine saubere Abluft sorgt. Im Lieferumfang sind 2 Abluftfilter enthalten. Um jederzeit eine optimale Filterung zu gewährleisten, empfehlen wir 1x jährlich den Austausch des Abluftfilters.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
22 kg
Abmessungen L × B × H:
169 x 82 x 2 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
169 mm
Breite des Produktes:
82 mm
Höhe des Produktes:
2 mm
Länge des Produktes, verpackt:
205 mm
Breite des Produktes, verpackt:
125 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
4 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1024 mm
Gewicht mit Zubehör:
5 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
0.44 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
499 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
143712 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
165712 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
17 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
18 kg
Anzahl pro Palette:
5760 st
Gewicht:
0 kg
Gewicht der Umverpackung:
59 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,00*
€ 7,37*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,44*
7 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 7,60*
Lager 214
1
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,14*
€ 7,69*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.