Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugschlauch DN 40, 4 m, Ölbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28891400
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-140.0
EAN/GTIN:
     4054278256337
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
RO
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
440 mm
Breite des Produktes, verpackt:
440 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
130 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.95 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.05 kg
Standardnennweite:
40
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,67*
€ 121,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 122,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,35*
€ 123,19*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,03*
€ 123,45*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,09*
€ 124,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.