Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Parkettdüse DN35 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28891960
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-196.0
EAN/GTIN:
     4054278421155
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Hartbodendüse
Parkettdüse
Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.35 kg
Abmessungen L × B × H:
360 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
RO
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Breite des Produktes:
360 mm
Länge des Produktes, verpackt:
360 mm
Breite des Produktes, verpackt:
170 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
120 mm
Gewicht mit Zubehör:
345 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
5 kg
Standardnennweite:
35
Weitere Suchbegriffe: alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, Kombidüse, Bodendüse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,95*
€ 39,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,26*
€ 40,12*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,22*
€ 40,58*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,78*
€ 40,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,89*
€ 41,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.