Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugpinsel, DN 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28892210
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-221.0
EAN/GTIN:
     4054278560618
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Möbeldüse
Saugpinsel
Saugpinsel NW 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
48 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
120 mm
Breite des Produktes, verpackt:
110 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
45 mm
Gewicht mit Zubehör:
48 kg
Standardnennweite:
35
Weitere Suchbegriffe: möbeldüse kärcher, möbeldüse, DN 35, Naturborsten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,66*
€ 8,53*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,82*
€ 8,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,01*
€ 8,76*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.