Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugschlauch, DN 61, kompl., Innen glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE44403280
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.440-328.0
EAN/GTIN:
     4002667063332
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Industrieschlauch, PVC/Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt, DN 61 (früher DN 50), komplett, 3 m, mit Anschlussteile DN 61 (Bajonett geräteseitig) und Konus DN 61 (zubehörseitig). Anschlussteile auch als Set erhältlich: 2.862-081.0 Optional für NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/ 702 I, alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2148 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
700 mm
Breite des Produktes, verpackt:
700 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
72 mm
Gewicht mit Zubehör:
2148 kg
Standardnennweite:
61
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,65*
€ 616,88*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,88*
€ 616,89*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,80*
€ 626,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,61*
€ 645,25*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,89*
€ 734,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,21*
€ 714,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 593,23*
€ 705,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,53*
€ 662,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,21*
€ 625,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,88*
€ 578,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.