Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugschlauch, kpl., DN 40, 4m, el.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE44406160
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.440-616.0
EAN/GTIN:
     4002667447347
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Saugschlauch, DN 40, komplett,4 m, elektrisch leitend, mit Anschlussteile DN 40 (Bajonett geräteseitig) und Konus DN 40 (zubehörseitig). Anschlussteile auch als Set erhältlich: 2.862-078.0 Optional für NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2.5 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
1000 mm
Breite des Produktes, verpackt:
700 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
160 mm
Gewicht mit Zubehör:
2.5 kg
Standardnennweite:
61
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,26*
€ 342,28*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,76*
€ 342,53*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,10*
€ 347,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,49*
€ 358,72*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,53*
€ 407,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,46*
€ 405,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,50*
€ 400,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,29*
€ 379,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,09*
€ 355,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.