Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schaumschlauch Nassschaum, Länge 4,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE44409740
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.440-974.0
EAN/GTIN:
     4039784624092
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Kärcher Kärcher Schaumschlauch Nassschaum, Länge 4,8 m
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2.1 kg
Abmessungen L × B × H:
380 x 380 x 55 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
7
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
380 mm
Breite des Produktes:
380 mm
Höhe des Produktes:
55 mm
Länge des Produktes, verpackt:
380 mm
Breite des Produktes, verpackt:
380 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
55 mm
Gewicht mit Zubehör:
2.1 kg
Gewicht:
2.1 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,41*
€ 240,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 201,10*
€ 244,05*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,67*
€ 244,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,80*
€ 258,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.