Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Allzweckbürste DN 40, unverwechselbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47632420
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.763-242.0
EAN/GTIN:
     4002667078145
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
kärcher zubehör
Allzweckbürste aus Naturborsten (Rinderhaar). Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Nur für NT 801 B1 M, B1 MS und NT 80/1 B1 M & B1 MS.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
198 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
400 mm
Breite des Produktes, verpackt:
105 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
50 mm
Gewicht mit Zubehör:
188 kg
Standardnennweite:
40
Weitere Suchbegriffe: Düse, Bodendüse, Bürste, Allzweckbürste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,76*
€ 52,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,83*
€ 52,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,47*
€ 53,84*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,49*
€ 55,08*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,44*
€ 55,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.