Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Fugendüse, DN 40 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47632430
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.763-243.0
EAN/GTIN:
     4002667078152
Suchbegriffe:
Fugendüse Staubsauger
Staubsauger-Fugendüse
Kärcher-Zubehör
fugendüse staubsauger
Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) mit unverwechselbarem Schraubanschluss ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
113 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
390 mm
Breite des Produktes, verpackt:
100 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
50 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.09 kg
Standardnennweite:
40
Weitere Suchbegriffe: Fugendüse, DN 40
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,15*
€ 26,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 26,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,90*
€ 26,67*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 19,26*
€ 27,16*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,08*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.