Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Staubsauger-Fugendüse

  Staubsauger-Fugendüse  (177 Angebote unter 28.303.863 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Staubsauger-Fugendüse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Staubsauger-Fugendüse"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Staubsauger-Fugendüse
^

Mit der Staubsauger-Fugendüse Schmutz aus der kleinsten Ecke entfernen

In allen Betrieben, öffentlichen Gebäuden und Bereichen mit Kundenverkehr muss auf Sauberkeit größter Wert gelegt werden. Schmutz in den Ecken oder zwischen Sitzbänken ist unansehnlich und kann zur Bildung von Schimmelpilzen führen. Damit auch schwer zu erreichende Stellen immer gründlich gereinigt werden können,  kann man Staubsauger-Fugendüsen zurückgreifen.

Die Anwendung der Staubsauger-Fugendüse

Sie werden ganz einfach als Aufsatz auf den Staubsauger gesteckt und ermöglichen ein gründliches Saugen zwischen Polstern, in schmalen Ecken und an versteckten Stellen. Die Düsen passen auf alle handelsüblichen Staubsauger, einige davon sind ebenfalls für Nass-/Trockensauger oder eingebaute Sauganlagen geeignet. Mit einem Handgriff wird die vorhandene Staubsaugerdüse abgenommen und die Staubsauger-Fugendüse auf das Rohr gesteckt. Die Fugendüsen für die verschiedenen Staubsauger gibt es in unterschiedlichen Durchmessern, Längen und Formen. Dabei sind gebogene, verzinkte, flexible und viele Düsen für Sicherheitssauger erhältlich.

Welche Modelle für welchen Einsatz?

Für normale Verschmutzungen ist die Verwendung von Bodenstaubsaugern mit entsprechenden Standard-Düsen in der Regel ausreichend. In vielen Bereichen der Produktion, Handwerksbetrieben oder auch im Gastgewerbe hat man aber sehr oft mit extremen Rückständen beispielsweise Sägemehl, Metallstaub oder Asche in Kaminen zu kämpfen. Wenn - wie in diesen Beispielen - ein normaler Haushaltsstaubsauger nicht mehr ausreicht, kommen Industriesauger zum Einsatz.  Für diese leistungsstarken Staubsauger müssen die passenden Düsen und Aufsätze verwendet werden. Sie sind häufig aus sehr robustem Material wie Metall und für hohe Anforderungen konzipiert. Damit werden  Arbeitsplätze in Schreinereien, Saunaöfen oder auch Grills schnell und gründlich gesäubert. Für die Reinigung von ESD-Schutzzonen sind häufig leitfähige antistatische Düsen erforderlich.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.