| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE57315850 Herst.-Nr.: 5.731-585.0 EAN/GTIN: 4002667332858 |
| |
|
| | |
| Der nässefeste, waschbare Flachfaltenfilter für Kärcher Kehrmaschinen sorgt für erheblich geringere Wartungskosten. Weitere Informationen: | | Gewicht inkl. Verpackung: | 816 kg | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsland: | DE | Ursprungsregion: | 8 | BaRaGr: | 2 | Länge des Produktes, verpackt: | 600 mm | Breite des Produktes, verpackt: | 280 mm | Höhe des Produktes, verpackt: | 60 mm | Gewicht mit Zubehör: | 0.75 kg | Gewicht der Einzelverpackung: | 66 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,48* | € 123,71* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,44* | € 123,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 92,94* | € 125,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,48* | € 127,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|