| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE61100310 Herst.-Nr.: 6.110-031.0 EAN/GTIN: 4054278194431 |
| |
|
| | |
| Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge. Weitere Informationen: | | Gewicht inkl. Verpackung: | 2.3 kg | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsland: | DE | Ursprungsregion: | 8 | BaRaGr: | 2 | Länge des Produktes, verpackt: | 285 mm | Breite des Produktes, verpackt: | 285 mm | Höhe des Produktes, verpackt: | 75 mm | Gewicht mit Zubehör: | 2.3 kg | Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton: | 39 kg | Verpackungsgewicht Kunststoff: | 6 kg | Nennweite: | DN 8 | Anschluss: | 2x EASY!Lock | Temperatur: | max. 155 °C | Max. Druck: | 315 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,30* | € 127,92* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,12* | € 127,93* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,83* | € 128,93* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,62* | € 129,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 103,47* | € 129,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|