Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Spray Cleaner RM 748 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62951620
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-162.0
EAN/GTIN:
     4039784203679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Bodenpflege
Glanzreiniger
Rutschhemmende Sprühemulsion auf Wachsbasis für alle beschichteten Hartflächen. Repariert und frischt beschichtete Böden wieder auf. Entfernt Absatz- und Begehspuren und wirkt dabei rutschhemmend.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
10813 kg
Abmessungen L × B × H:
230 / 188 / 307 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
230 mm
Breite des Produktes:
188 mm
Höhe des Produktes:
307 mm
Länge des Produktes, verpackt:
290 mm
Breite des Produktes, verpackt:
230 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
190 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
10813 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
10813 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
648.78 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
670.78 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
393 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
393 kg
Anzahl pro Palette:
60 st
Anzahl Lagen je Palette:
20
Anzahl je Palettenlage:
3
Gebindegröße:
10 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
8.5
Inhaltsmenge:
10 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, bodenpflege, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,38*
€ 114,01*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,58*
€ 114,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,14*
€ 115,57*
11 Tage
14
Frei Haus
ab € 103,77*
€ 143,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,958* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.