Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Fassadenreiniger Gel RM 43 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62954470
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-447.0
EAN/GTIN:
     4039784396326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassadenreiniger für Hochdruckreini...
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Algenentferner
Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
23.96 kg
Abmessungen L × B × H:
260 / 230 / 420 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
1824
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
NATRIUMHYDROXIDLOESUNG
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes:
260 mm
Breite des Produktes:
230 mm
Höhe des Produktes:
420 mm
Länge des Produktes, verpackt:
260 mm
Breite des Produktes, verpackt:
230 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
420 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
23.96 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
23.96 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
718.8 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
1459.3 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
785 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
808 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C5
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
1000 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
13.8
Inhaltsmenge:
20 l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,93*
€ 194,74*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,66*
€ 194,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,67*
€ 197,57*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,06*
€ 198,77*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 8,033* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.