Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Strahlmittel, grob 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62955650
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-565.0
EAN/GTIN:
     4039784460751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Sandstrahlmittel
Strahlmittel
Mit der Körnung 0,25–1,4 mm hochwirksam auf Stahl, Granit, Porenbeton und Waschbeton. Auch für Entrostungs- und Entlackungsarbeiten sowie zur Entfernung von Graffiti hervorragend geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
25.2 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes, verpackt:
550 mm
Breite des Produktes, verpackt:
320 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
120 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Anzahl pro Palette:
40 st
Anzahl Lagen je Palette:
5
Anzahl je Palettenlage:
8
Gebindegröße:
25 kg
Verpackungseinheit:
1
Inhaltsmenge:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: sandstrahlmittel 25kg, kärcher reinigungsmittel, strahlmittel kärcher, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,54*
€ 30,13*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,69*
€ 31,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,65*
€ 31,31*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,71*
€ 57,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 0,9076* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.