Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Bodengrundreiniger RM 69 ASF eco!efficiency 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62956530
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-653.0
EAN/GTIN:
     4039784626737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Kärcher-Reinigungsmittel
Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuß- und Industrieböden entfernt mühelos die hartnäckigen Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
214.2 kg
Abmessungen L × B × H:
580 / 580 / 970 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
3267
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
AETZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLUESSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes:
580 mm
Breite des Produktes:
580 mm
Höhe des Produktes:
970 mm
Länge des Produktes, verpackt:
580 mm
Breite des Produktes, verpackt:
580 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
970 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
214.2 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
214.2 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
428.4 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
450.4 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
9 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
8.5 kg
Anzahl pro Palette:
2 st
Anzahl Lagen je Palette:
2
Anzahl je Palettenlage:
1
Gebindegröße:
200 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C7
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
1000 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
12.2
Inhaltsmenge:
200 l
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel Kärcher, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, grundreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,23*
€ 781,26*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,61*
€ 781,51*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 579,82*
€ 791,4106*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,51*
€ 930,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,32*
€ 891,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 740,61*
€ 881,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,35*
€ 803,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,52*
€ 747,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,61*
€ 687,36
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 2,88805* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.