Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Standardkehrwalze 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE69060410
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.906-041.0
EAN/GTIN:
     4002667634365
Suchbegriffe:
Kehrbürste
Kehrwalze
Kärcher-Zubehör
kehrbürste kärcher
Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für alle Oberflächen. Die Walze eignet sich für Einsätze bei normalen Verschmutzungen und bietet eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1957 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
LT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
250 mm
Breite des Produktes, verpackt:
235 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
575 mm
Gewicht mit Zubehör:
1782 kg
Länge Zubehör:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: kehrbürste, Standardkehrwalze 480 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,53*
€ 106,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,16*
€ 106,94*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 81,62*
€ 107,46*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,17*
€ 109,35*
Frei Haus
ab € 166,67*
€ 221,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.