Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Rundbürste Messing1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE69075410
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.907-541.0
EAN/GTIN:
     4054278210469
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Rundbürste
Scheibenbürste
Die harten Borsten dieser Rundbürste aus Messing garantieren beste Reinigungsergebnisse, während das Metallgewinde auch härtere Einsätze problemlos übersteht.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.02 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
35 mm
Breite des Produktes, verpackt:
30 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
30 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: rundbürste messing, kärcher ersatzteile, Rundbuerste Messing
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,40*
€ 13,53*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 9,30*
€ 13,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,35*
€ 13,86*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 13,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.