Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugschlauch, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE97552630
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.755-263.0
EAN/GTIN:
     4039784995192
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
Kunststoff, mit Krümmer.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
625 kg
Abmessungen L × B × H:
2550 x 35 x 35 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
2550 mm
Breite des Produktes:
35 mm
Höhe des Produktes:
35 mm
Länge des Produktes, verpackt:
400 mm
Breite des Produktes, verpackt:
400 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
110 mm
Gewicht mit Zubehör:
625 kg
Gewicht:
0.4 kg
Standardnennweite:
35
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,48*
€ 17,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,56*
€ 17,89*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,97*
€ 17,90*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,18*
€ 18,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.