Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVR 50/30 Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE99894110
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.989-411.0
EAN/GTIN:
     4054278695044
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Sowohl mobil als auch stationär in nicht explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbarer Industriestaubsauger IVR 50/30 mit Filtertechnik der Staubklasse M, die für das sichere Saugen kleiner Mengen feiner Späne sowie brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ? 0,1 mg/m³) sorgt. Bei einer Aufnahmeleistung von 3 kW ist das Gerät mit dem wartungsarmen Drehstrommotor und dem leistungsstarken, energieeffizienten Seitenkanalverdichter (IE2) für den 3-schichtigen Dauerbetrieb geeignet. Ein ergonomisches Absetzfahrgestell ermöglicht eine komfortable Entleerung des 50 Liter großen Sammelbehälters, ohne dass dabei der Antriebskopf abgenommen werden muss. Das staubarme Entleerungssystem wird ergänzt durch einen PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch, der auch eine sichere Entsorgung garantiert. Dank des langlebigen, waschbaren Taschenfilters und der einfachen, manuellen Filterabreinigung per Rüttelhebel ist eine konstante Saugleistung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Die schallgedämmte Antriebseinheit ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb.
Weitere Informationen:
Stromart:
3 / 400 / 50 V / Hz
Behälterinhalt:
50 l
Gewicht ohne Zubehör:
154 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
162 kg
Abmessungen L × B × H:
855 x 760 x 1675 mm
Top Feature:
Ergonomische Behälterführung
Produktvorteile:
Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsregion:
DE
BaRaGr:
21
Lieferumfang:
Industriesauger werden ohne Zubehör ausgeliefert -
Werbung:
Für jeden Fall gewappnet. -
Länge des Produktes:
855 mm
Breite des Produktes:
760 mm
Höhe des Produktes:
1675 mm
Länge des Produktes, verpackt:
900 mm
Breite des Produktes, verpackt:
800 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
1800 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
900 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1800 mm
Gewicht mit Zubehör:
154 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
162 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
162 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
162 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
170.5 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
8 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
8 kg
Anzahl pro Palette:
1 st
Anzahl Lagen je Palette:
1
Anzahl je Palettenlage:
1
Aufnahmeleistung:
3 kW
Luftmenge:
88 / 312 l/s / m³/h
Vakuum:
260 / 26 mbar / kPa
Verpackungsgewicht Palette/Hubwagen:
8.5 kg
Filterfläche:
1.75 m²
Anschlussnennweite:
DN 50
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, kärcher absaugmobil, asbestsauger, industriesauger 50l, Allessauger, Elektrosauger, Elektrowerkzeug, Feuchtsauger, Nasssauger, Reinigungsgerät, Reinigungstechnik, Sauger, Staubsauger, Wasserpumpe, Wasserpumpen, Wassersauger (elektrisch), Wasserstaubsauger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.678,24*
€ 5.973,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.796,91*
€ 6.101,32*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.176,74*
€ 6.482,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.332,31*
€ 6.937,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.282,53*
€ 7.766,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.766,66*
€ 9.242,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.639,53*
€ 9.091,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.550,70*
€ 8.985,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.405,52*
€ 8.812,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.282,53*
€ 8.666,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.