Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVR 50/30 Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1767317
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.989-411.0
EAN/GTIN:
     4054278695044
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9.989-411.0, Sowohl mobil als auch stationär in nicht explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbarer Industriestaubsauger IVR 50/30 Sc mit Filtertechnik der Staubklasse M, die für das sichere Saugen kleiner Mengen feiner Späne sowie brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ? 0,1 mg/m³) sorgt. Bei einer Aufnahmeleistung von 3 kW ist das Gerät mit dem wartungsarmen Drehstrommotor und dem leistungsstarken, energieeffizienten Seitenkanalverdichter (IE2) für den 3-schichtigen Dauerbetrieb geeignet. Ein ergonomisches Absetzfahrgestell ermöglicht eine komfortable Entleerung des 50 Liter großen Sammelbehälters, ohne dass dabei der Antriebskopf abgenommen werden muss. Das staubarme Entleerungssystem wird ergänzt durch einen PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch, der auch eine sichere Entsorgung garantiert. Dank des langlebigen, waschbaren Taschenfilters und der einfachen, manuellen Filterabreinigung per Rüttelhebel ist eine konstante Saugleistung zu jedemZeitpunkt gewährleistet. Die schallgedämmte Antriebseinheit ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
154000 GRAMM
Stromart:
3 / 400 / 50 V / Hz
Luftmenge:
88 / 312 l/s / m³/h
Vakuum:
260 / 26 mbar / kPa
Behälterinhalt:
50 l
Aufnahmeleistung:
3 kW
Aufnahmetyp:
Elektrisch
Filterfläche:
1.75 m²
Anschlussnennweite:
DN 50
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel:
62 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
154 kg
Abmessungen (L × B × H):
855 x 760 x 1675 mm
Top Feature:
Ergonomische Behälterführung | Zyklonartiges Vorabscheidesystem | Schalldämmung
Produktvorteile:
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter | Besonders robust, besonders flexibel | Komfortable, manuelle Filterabreinigung | Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter
Besonders robust, besonders flexibel:
Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen.
Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter:
Auch für große Mengen Staub geeignet.
Sekundärfilter:
TRUE
Behälterentleerung:
Absetzfahrgestell
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
855 mm
Breite des Produktes:
760 mm
Höhe des Produktes:
1675 mm
Gewicht (mit Zubehör):
154 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.678,31*
€ 5.975,79*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.682,40*
€ 5.975,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.808,93*
€ 6.103,60*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.336,26*
€ 6.939,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.282,47*
€ 7.769,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.103,60*
€ 7.263,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.052,04*
€ 7.201,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.873,48*
€ 6.989,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.808,93*
€ 6.912,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.