Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauernutfräse MFE 65 (600365000); Stahlblech-Tragkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET600365000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600365000
EAN/GTIN:
     4007430206862
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse
Ideal für Sanitärinstallationen zum Verlegen von Wasserleitungen und Rohren unter Putz mit Frästiefen bis 65 mm Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar  Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer Anlaufstrombegrenzung verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für sicheres Arbeiten LED-Signal informiert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss eines Metabo Allessaugers Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten Lieferumfang Distanzringe, Spannmutter, seitlicher Handgriff, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Stahlblech-Tragkasten
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
112 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Nennaufnahmeleistung:
2400 W
Drehzahl bei Nennlast:
4600 /min
Abgabeleistung:
1600 W
Gewicht ohne Netzkabel:
9.8 kg
Drehmoment:
15 Nm
Schnitttiefe einstellbar:
20 - 65 mm
Mögliche Nutbreiten:
9 / 11 / 17 / 23 / 29 / 33 / 37 mm
Trennscheiben-Ø:
230 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 849,45*
€ 905,77*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,41*
€ 910,00*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,18*
€ 946,20*
Frei Haus
ab € 896,59*
€ 951,44*
Frei Haus
ab € 903,23*
€ 960,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,20*
€ 1.125,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,39*
€ 1.100,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 914,56*
€ 1.088,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,68*
€ 1.068,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,29*
€ 1.043,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,18*
€ 1.035,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.