Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer SXE 3150 (600444000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET600444000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600444000
EAN/GTIN:
     4007430271174
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels Lieferumfang Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
91 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
310 W
Oberfläche schleifen:
5.5 m/s²
Schwingzahl bei Leerlauf:
8000 - 24000 /min
Schwingkreis:
3 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.6 kg
metabo_vibration_values:
metabo_dummy_class
Durchmesser des Stütztellers:
150 mm
Polieren:
8.2 m/s²
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,89*
ab € 87,04*
€ 105,30*
€ 4,90*
ab € 125,33*
€ 155,85*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 128,80*
€ 156,56*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 123,08*
€ 156,91*
Lager 214
40
Frei Haus
ab € 138,88*
€ 170,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.