Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Exzenterschleifer SXE 3150, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Exzenterschleifer SXE 3150, Karton
Metabo Exzenterschleifer SXE 3150, Karton
Metabo Exzenterschleifer SXE 3150, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p867273
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600444000
EAN/GTIN:
     4007430271174
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels

Lieferumfang
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Schwingkreisdurchmesser:
3
Min. Leerlaufdrehzahl:
4000
Max. Leerlaufdrehzahl:
12000
AAC892f001:
3
Nennaufnahmeleistung:
310 W
AAA114f001:
150
Gewicht ohne Netzkabel:
1.6 kg
AAA031f001:
156
Drehzahl bei Nennlast:
8400 /min
AAA040f001:
150
Ursprungsland:
CN
AAA002f001:
4000
Polieren:
8.2 m/s²
Länge (Verpackung):
32.000 cm
Oberfläche schleifen:
5.5 m/s²
Höhe (Verpackung):
16.000 cm
Messunsicherheit K:
1.5 dB(A)
Breite (Verpackung):
16.000 cm
Schallleistungspegel (LwA):
91 dB(A)
AAC747f001:
4000
AAA003f001:
1.6
Bruttogewicht:
2.403 kg
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Durchmesser des Stütztellers:
150 mm
AAC891f001:
3
AAC802f001:
AAE395v001
Schwingkreis:
3 mm
Leerlaufdrehzahl:
4000 - 12000 /min
Gewicht:
1,6 kg
Höhe:
156 mm
Breite:
150 mm
Länge:
400 mm
Schleifmittelbefestigung:
Klettverschluss
Schleiftellerdurchmesser:
150 mm
Schleifscheibendurchmesser:
150 mm
Kabellänge:
4 m
Hersteller:
Metabo
Abgabeleistung:
140 W
Leistungsaufnahme:
310 W
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 123,87*
€ 154,36*
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 154,74*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,37*
€ 155,26*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 131,79*
€ 156,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,74*
€ 159,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.