Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine SBE 650 Set (600742870); Mobile Werkstatt; Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo SBE 650 Set 1500 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Metabo SBE 650 Set 1500 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     214E-MET600742870
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600742870
EAN/GTIN:
     4061792201491
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl Rechts-Linkslauf Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter Lieferumfang Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
650 W
Drehzahl bei Nennlast:
1500 /min
Abgabeleistung:
320 W
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
metabo_vibration_values:
metabo_dummy_class
Bohren Metall:
5.8 m/s²
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Schlagbohren Beton:
24.4 m/s²
Bohr-Ø Mauerwerk:
16 mm
Bohr-Ø Beton:
14 mm
Bohrfutter Spannart:
Schnellspannbohrfutter
Weitere Suchbegriffe: elektro-schlagbohrmaschine metabo, elektro schlagbohrer, Schlagbohrer, Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,22*
€ 111,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,12*
€ 111,74*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 89,82*
€ 113,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,20*
€ 121,19*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,83*
€ 122,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.