Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MET600769500 Herst.-Nr.: 600769500 EAN/GTIN: 4061792002678 |
| |
|
| | |
| Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz. Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schlagzahlen, die unter Last konstant bleiben Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung Staubarmes Meißeln mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör) Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition Lieferumfang Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer Weitere Informationen: | | Schallleistungspegel LwA: | 104 dB(A) | Messunsicherheit K: | 1.5 m/s² | Nennaufnahmeleistung: | 1150 W | Gewicht ohne Netzkabel: | 7.9 kg | metabo_vibration_values: | metabo_dummy_class | Meisseln: | 9.6 m/s² | Max. Einzelschlagenergie EPTA: | 8.7 J |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Schlackenhammer, Schweißerhammer, Schweißerhämmer, Schweißerpickhammer, elektro-bohrhammer metabo, elektro abbruchhammer, Abbruchhammer, Stemmhammer, Meißelhammer |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 440,75* | € 489,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 453,52* | € 501,22* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,45* | € 501,23* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,45* | € 523,20* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 509,26* | € 571,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|