Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopf-Winkelschleifer WEPF 9-125 Quick (613069000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET613069000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613069000
EAN/GTIN:
     4007430240743
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43° Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors Lieferumfang Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
99 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
910 W
Drehzahl bei Nennlast:
8200 /min
Abgabeleistung:
430 W
Oberfläche schleifen:
5 m/s²
Gewicht ohne Netzkabel:
2.1 kg
metabo_vibration_values:
metabo_dummy_class
Spindelgewinde:
M 14
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Drehmoment:
2 Nm
Minimalster erreichbarer Winkel:
43 °
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Rotationsschleifer, Flachkopf-Winkelschleifer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 216,65*
€ 254,09*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,01*
€ 254,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,17*
€ 267,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,96*
€ 267,31*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,96*
€ 280,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,04*
€ 333,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,78*
€ 323,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,89*
€ 319,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,16*
€ 295,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.