Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopf-Winkelschleifer WEPBF 15-150 Quick (613085000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET613085000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613085000
EAN/GTIN:
     4007430275738
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39° bei höchstem Anwenderschutz Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors Lieferumfang Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (150mm; P60)
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
100 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
1550 W
Drehzahl bei Nennlast:
9600 /min
Abgabeleistung:
940 W
Oberfläche schleifen:
6.8 m/s²
Gewicht ohne Netzkabel:
2.9 kg
metabo_vibration_values:
metabo_dummy_class
Spindelgewinde:
M 14
Schleifen mit Schleifblatt:
3.4 m/s²
Drehmoment:
3.9 Nm
Minimalster erreichbarer Winkel:
39 °
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 150mm, Rotationsschleifer, Flachkopf-Winkelschleifer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 276,17*
€ 315,81*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,60*
€ 317,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,71*
€ 340,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,02*
€ 340,47*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,23*
€ 356,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,53*
€ 424,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,56*
€ 407,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,91*
€ 403,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,09*
€ 386,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,23*
€ 367,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.