Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MET616429000 Herst.-Nr.: 616429000 EAN/GTIN: 4007430122742 |
| |
|
| | |
| Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse Härte: mittelhart Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s Weitere Informationen: | | Ausführung: | gekröpft | Qualitätsklasse: | A 24 | Durchmesser x Dicke x Bohrung: | 100 x 6 x 16 mm | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: | 1 / 25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,07* | € 1,55* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,56* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,08* | € 1,57* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 5,45* | ab € 1,12* | € 1,61* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,77* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|