Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MET616468000 Herst.-Nr.: 616468000 EAN/GTIN: 4007430088918 |
| |
|
| | |
| Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse Härte: mittelhart Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s Weitere Informationen: | | Ausführung: | gekröpft | Qualitätsklasse: | A 24 | Durchmesser x Dicke x Bohrung: | 230 x 6 x 22.23 mm | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: | 1 / 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,11* | € 3,45* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,61* | € 3,59* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,84* | € 3,87* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,93* | € 3,97* | | | | Lager 214 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 4,75* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 178,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|