Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MET623176000 Herst.-Nr.: 623176000 EAN/GTIN: 4007430087706 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech Qualität "Novoflex": leistungsstarke Einstiegsklasse Gleichmäßig hohe Schleifleistung Kühler Schliff Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9° Weitere Informationen: | | Ausführung: | schräg | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: | 1 / 10 | Durchmesser x Bohrung: | 115 x 22.23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,25* | € 2,33* | | | | Lager 214 | | | | 30 | | € 4,30* | ab € 1,76* | € 2,37* | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,38* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,99* | € 2,94* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,10* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 71,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|