Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Stichsägeblätter "fast wood" 74/ 4,0 mm, HCS, Type 23633 (623690000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET623690000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623690000
EAN/GTIN:
     4007430439970
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
schnelle und gerade Schnitte
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschliffen / geschränkt
Verkaufseinheit:
25
Materialeignung:
Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 5-50 mm / für schnelle Schnitte
Dicke:
1.25 mm
Nutzbare Länge:
74 mm
entspricht Bosch Type:
T 144 D
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,42*
€ 21,89*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 22,04*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,24*
€ 22,75*
Lager 214
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,45*
€ 23,74*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,79*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.