Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblätter professional Nutz-L.74mm Zahnt.4mm HCS geschliffen geschr. 25St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1643198
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623690000
EAN/GTIN:
     4007430439970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
schnelle und gerade Schnitte Weitere technische Eigenschaften: · Verkaufseinheit: 25
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
T 144 D
verzahnte Länge:
74 mm
Zahnteilung:
4,0 mm
Ausführung:
geschliffen / geschränkt
Anwendungsgebiete:
Hartholz/Weichholz/Spanplatten/Tischlerplatten 5-50 mm/für s
Material:
HCS
St. je Karte:
25
Marke:
METABO
Stärke:
1,25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: metabo stichsägeblatt 74 mm, stichsägeblatt satz, metabo stichsägeblatt-set, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,42*
€ 21,89*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 22,04*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,24*
€ 22,75*
6 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,45*
€ 23,74*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,79*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.