Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Stichsägeblätter "metal premium" 106/ 1,1 mm, BiM (623978000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET623978000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623978000
EAN/GTIN:
     4007430439949
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
bruchfest bei hoher Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
gefräst / gewellt
Verkaufseinheit:
5
Materialeignung:
Stahlbleche 1-3 mm / Sandwichmaterialien 2-65 mm / NE-Metalle / Plexiglas
Dicke:
1 mm
Nutzbare Länge:
106 mm
entspricht Bosch Type:
T 318 AF
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,80*
€ 15,56*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 15,67*
Lager 214
44
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,50*
€ 16,90*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 17,40*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,60*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.