Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblätter BIM 106 mm/1,1 Inhalt = 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133857
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623978000
EAN/GTIN:
     4007430439949
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

623978000, bruchfest bei hoher Lebensdauer
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44 GRAMM
Materialeignung:
Stahlbleche 1-3 mm / Sandwichmaterialien 2-65 mm / NE-Metall
Ausführung:
gefräst / gewellt
Material:
BiM
Nutzbare Länge:
106 mm
Dicke:
1 mm
Zahnteilung:
1,1 mm
entspricht Bosch Type:
T 318 AF
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
20.000 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
0.500 cm
Bruttogewicht:
0.044 kg
BAA059001:
623978000 statistische Warennummer: 82029920000
BAB264001:
1
BAA271001:
4007430439949
BAA018001:
106
AAA002f001:
106
AAA040f001:
80
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set 5 teilig, stichsägeblatt satz, metabo stichsägeblatt-set, Sägeblatt, STICHSÄGEBLÄTTER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,80*
€ 15,56*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 15,67*
6 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,50*
€ 16,90*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 17,40*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,60*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.