Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MET624347000 Herst.-Nr.: 624347000 EAN/GTIN: 4007430173744 |
| |
|
| | |
| Zum Entfernen von leichtem Rost, Abtragen von Farben und Lacken auf Metall, Reinigen von Schweißnähten, Buntmetallen, Kupfer, Aluminium und Messing, zum Schleifen von Stahl und zum Strukturieren von Holz Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 63 m/s Empfohlene Drehzahlen bei Ø 115 mm: 2.900 /min, Ø 125 mm: 2.700 /min Weitere Informationen: | | Verkaufseinheit: | 1 | Durchmesser x Bohrung: | 125 x 22.23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,62* | € 9,62* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,41* | € 10,72* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,54* | € 10,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,66* | € 10,89* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,65* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|