Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MET626728000 Herst.-Nr.: 626728000 EAN/GTIN: 4007430318244 |
| |
|
| | |
| 13-teilig, in robuster Box Metallbohrer (HSS-G) 1 x Ø 4 x 62 / 2 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117 mm; Holzbohrer 1 x Ø 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 mm; Steinbohrer 1 x Ø 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 mm Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° für den Einsatz in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw. Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze. Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,57* | € 14,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,65* | € 14,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,44* | € 15,05* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 10,74* | € 15,07* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,93* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|