Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Säbelsägeblätter "precision wood" 240 x 1,5 mm, HCS, 5,0 mm/ 5 TPI (631139000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET631139000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631139000
EAN/GTIN:
     4007430424730
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschränkt / geschliffen / zahnüberhärtet
Verkaufseinheit:
2
Materialeignung:
Holz (auch feucht) 15-190 mm / Brennholz / Ausasten
Dicke:
1.5 mm
entspricht Bosch Type:
S 1531 L
Materialausführung:
HCS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,86*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,91*
Lager 214
6 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 6,53*
€ 9,44*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,13*
€ 10,55*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,96*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.