Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter professional L.240mm Dicke 1,5mm Zahnteilung5mm HCS 5TPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642701
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631139000
EAN/GTIN:
     4007430424730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Holz (auch feucht) 15-190 mm/Brennholz/Ausasten · Verkaufseinheit: 2
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
S 1531 L
Typ:
HCS
Gesamtlänge:
240 mm
Ausführung:
geschränkt / geschliffen / zahnüberhärtet
Zahnteilung:
5,0 mm/ 5 TPI mm
Marke:
METABO
Stärke:
1,5 mm
Material:
HCS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt 240 mm holz, säbelsägeblatt, säbelsägeblatt holz, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,86*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,91*
6 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 6,53*
€ 9,44*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,13*
€ 10,55*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,96*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.