Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG26TB Werkzeugbox 37 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4932471878
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4932471878
EAN/GTIN:
     4058546323769
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
AEG AEG26TB Werkzeugbox 37 L
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
AEG26TB
PackagingLength:
0.67 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.3 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.33 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
4.43 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: AEG26TB Werkzeugbox 37 L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.