Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 3/8" 19x63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4932478363
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478363
EAN/GTIN:
     4058546345549
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Milwaukee Steckschlüsseleinsatz 3/8" 19x63 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
3/8 Drive Socket - Metric Deep - 19 mm
PackagingLength:
0.136 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.088 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.024 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
0.14 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 3/8" 19x63 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 6,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,51*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,65*
€ 6,73*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 6,77*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,66*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.