Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGE18C2-0 AKKU-LAUBBLAESER XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4935478458
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935478458
EAN/GTIN:
     4058546346492
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
akku laubbläser
laubbläser aeg
Leistungsstarkes 18 V Akku-Gebläse Extrem kraftvoll – 3 variable Geschwindigkeitsstufen: bis zu 257 km/h Verstärktes Gehause zur Vermeidung von Schäden durch Stürze oder Stöse Austauschbare Düse Kompakt und handlich Handgriff mit Softgrip-Auflage
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bezeichnung Modellvariante:
BGE 18C2-0
By system new:
18v PROLITHIUM-ION™
By technology:
Brushed
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
1,62
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
18,000
PackagingLength:
0.321 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.155 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.215 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
1.756 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Standardausrüstung Lieferumfang:
1 x Austauschdüse
Weitere Suchbegriffe: BGE18C2-0 AKKU-LAUBBLAESER XXX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.