Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser GLL 3-80 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601063Y00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 063 Y00
EAN/GTIN:
     4059952524870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kreuzlaser
Linienlaser GLL 3-80 G. Der Linienlaser GLL 3-80 G Professional sorgt über die Projektion von kräftigen 3 x 360°-Linien für hohe Sichtbarkeit. Seine grünen Laserlinien bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien. Dieses Werkzeug kann im gesamten Raum eingesetzt werden und eignet sich dank seiner drei Laserlinien perfekt für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren – für hocheffizientes Arbeiten. Dank intuitivem User Interface ist er einfach zu bedienen. Dieses Werkzeug wurde für verschiedenste Anwendungen konzipiert, einschließlich Abhängen von Decken, Verlegen von Böden, Einbau von Fenstern, Anbringen von Regalen, Verlegen von Abflussrohren, Rohbau für Trockenbauwände, Hausbau und Verlegen von Fliesen. Der GLL 3-80 G Professional kann sich in weniger als 4 Sekunden mit einer Genauigkeit von ± 0,3 mm/m*/** um bis zu ± 4° selbst nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Laserempfängers LR 7 über eine Reichweite von bis zu 120 m. Er ist kompakt, handlich und robust. Im Lieferumfang enthalten: 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), Laserzieltafel, Tasche, Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Linienlaser
Titel:
Linienlaser GLL 3-80 G Professional
Lieferumfang:
4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA) | Laserzieltafel | Tasche | Handwerkerkoffer
Bruttogewicht:
2,96 kg
Nettogewicht:
0,84 kg
Volumen:
18,879 dm3
Abmessung Länge:
465 mm
Abmessung Breite:
280 mm
Abmessung Höhe:
145 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
3 x 360°-Linien in kräftigem Grün für optimale Sichtbarkeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Helle grüne Laserlinien bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien | Perfekt für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren dank der drei Laserlinien - für hocheffizientes Arbeiten | Intuitives User Interface erlaubt einfache Bedienung
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
40 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 40 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Laserklasse:
2
Arbeitsbereich, Wert:
30 m
Arbeitsbereich:
bis zu 30 m
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Gewicht, ca.:
0.82 kg
Projektion:
3 x 360° Linie
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
120 m
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit:
+/- 0.3 mm/m*/** (*für die vier horizontalen Schnittpunkte, **zzgl. einsatzabhangiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Stativ-Gewinde:
1/4", 5/8"
Farbe Laserlinie:
grün
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Durchmesser:
17 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,75*
€ 419,26*
€ 4,90*
ab € 383,60*
€ 419,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 389,35*
€ 422,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,46*
€ 430,70*
Lager 214
99
Frei Haus
ab € 459,48*
€ 502,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,76*
€ 598,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,04*
€ 589,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,34*
€ 570,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,37*
€ 562,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 467,13*
€ 555,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,48*
€ 546,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.