Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser GLL 3-80 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Linienlaser GLL 3-80 G: Detailansicht 1
Linienlaser GLL 3-80 G: Detailansicht 1
Linienlaser GLL 3-80 G: Detailansicht 2
Linienlaser GLL 3-80 G: Detailansicht 3
Linienlaser GLL 3-80 G: Detailansicht 4
Linienlaser GLL 3-80 G: Detailansicht 5
Linienlaser GLL 3-80 G: Detailansicht 6
Linienlaser GLL 3-80 G: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0601063Y00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601063Y00
EAN/GTIN:
     4059952524870
Suchbegriffe:
Baulaser
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kreuzlaser
Linienlaser GLL 3-80 G. Der Linienlaser GLL 3-80 G Professional sorgt über die Projektion von kräftigen 3 x 360°-Linien für hohe Sichtbarkeit. Seine grünen Laserlinien bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien. Dieses Werkzeug kann im gesamten Raum eingesetzt werden und eignet sich dank seiner drei Laserlinien perfekt für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren – für hocheffizientes Arbeiten. Dank intuitivem User Interface ist er einfach zu bedienen. Dieses Werkzeug wurde für verschiedenste Anwendungen konzipiert · einschließlich Abhängen von Decken · Verlegen von Böden · Einbau von Fenstern · Anbringen von Regalen · Verlegen von Abflussrohren · Rohbau für Trockenbauwände · Hausbau und Verlegen von Fliesen. Der GLL 3-80 G Professional kann sich in weniger als 4 Sekunden mit einer Genauigkeit von ± 0,3 mm/m*/** um bis zu ± 4° selbst nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Laserempfängers LR 7 über eine Reichweite von bis zu 120 m. Er ist kompakt · handlich und robust. Im Lieferumfang enthalten: 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA) · Laserzieltafel · Tasche · HandwerkerkofferWeitere technische Eigenschaften:· Stromversorgung: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)· Laserklasse: 2· Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 120m· Betriebstemperatur: -10 - 40Grad Celsius· Farbe Laserlinie: grün· Lagertemperatur: -20 - 70Grad Celsius· Nivellierzeit: 4s· Projektion: 3 x 360° Linie· Stativ-Gewinde: 1/4, 5/8ZollWeitere Informationen:Arbeitsbereich: bis zu 30 mNivelliergenauigkeit: +/- 0,3 mm/m*/** (*für die vier horizontalen Schnittpunkte, **zzgl. einsatzabhangiger Abweichung) Selbstnivellierbereich: ± 4 °Gewicht: 0,82 kgMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kreuzlinienlaser, Linienlaser, Zieltafel, kreuzlaser bosch, kreuzlaser, Linienlaser GLL 3-80 G
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,75*
€ 419,26*
€ 4,90*
ab € 383,60*
€ 419,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 389,35*
€ 422,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,46*
€ 430,70*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 415,78*
€ 448,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,26*
€ 498,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,54*
€ 492,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,25*
€ 479,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,59*
€ 473,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,75*
€ 457,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.