Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Empfänger LR 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601069H00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 069 H00
EAN/GTIN:
     3165140835565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfänger für Linienlaser
Laserempfänger
Linienlaser
linienlaser bosch
Laser-Empfänger LR 6. Einfach zu bedienender Laser-Empfänger im kompakten Design. Handlicher Empfänger für Reichweiten bis 50 m. Ausrichten der Laserstrahlebene, optisch und akustisch, zum Arbeiten bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Im Lieferumfang enthalten: 2x 1,5 V LR03-Batterie (AAA)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Empfänger
Titel:
Laser-Empfänger LR 6 Professional
Lieferumfang:
2 x 1.5 V LR03-Batterie (AAA)
Bruttogewicht:
0,36 kg
Nettogewicht:
0,142 kg
Volumen:
0,788 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
Einfach zu bedienender Laser-Empfänger im kompakten Design
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Handlicher Empfänger für Reichweiten bis 50 m | Ausrichten der Laserstrahlebene, optisch und akustisch, zum Arbeiten bei verschiedenen Lichtverhältnissen
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Gewicht, ca.:
120 g
Reichweite, von:
5 m
Reichweite, bis zu:
X m
Reichweite:
5 - X m (Maximaler Arbeitsbereich bei dem Einsatz von Laser-Empfänger gemäß der Bedienungsanleitung für den verwendeten Bosch Linienlaser oder Bosch Punkt- und Linienlaser)
Werkzeugabmessungen Breite:
69 mm
Werkzeugabmessungen Länge:
123 mm
Werkzeugabmessungen Höhe:
28 mm
Messgenauigkeit fein:
± 1 mm
Messgenauigkeit grob:
± 3 mm
Messgenauigkeit fein/grob:
± 1 mm/± 3 mm
Passend zu:
GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
Empfängertyp:
Kombi- und Linienlaser
Fernbedienung:
nein
Empfänger:
nein
Notiz:
(Maximaler Arbeitsbereich bei dem Einsatz von Laser-Empfänger gemäß der Bedienungsanleitung für den verwendeten Bosch Linienlaser oder Bosch Punkt- und Linienlaser)
Durchmesser:
36 mm
Außenvierkantaufnahme:
1 "
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser 50 meter, Laser-Empfänger
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,28*
€ 60,02*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 49,95*
€ 60,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 50,75*
€ 61,01*
€ 4,90*
ab € 50,01*
€ 61,32*
Lager 214
75
€ 4,30*
ab € 59,88*
€ 71,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601063R02
ab € 397,26*
Zubehör
Bosch
0601063S00
ab € 278,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.