Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-0601132703
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 132 703
EAN/GTIN:
     3165140056588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
bosch elektro-winkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE. Die kabelgebundene GWB 10 RE Professional ist eine schlanke Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sie verfügt über einen zuverlässigen 400-Watt-Motor, eine Beschleunigungselektronik und ein Stellrad zur Drehzahlvorwahl und ermöglicht damit präzises Winkelbohren. Ihre Winkelform mit schlankem Stabmotor sorgt für eine einfache Handhabung und Wendigkeit des Elektrowerkzeugs. Durch ihr kompaktes Gehäuse eignet sich diese Bohrmaschine insbesondere für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz. Die GWB 10 RE Professional verfügt ferner über Rechts-/Links-Lauf, Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl. Zahnkranzbohrfutter eingebaut 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.7 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
388 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
177 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
105 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelbohrmaschine
Titel:
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE Professional
Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter eingebaut 10 mm
Bruttogewicht:
2,235 kg
Nettogewicht:
1,825 kg
Volumen:
7,211 dm3
Abmessung Länge:
388 mm
Abmessung Breite:
177 mm
Abmessung Höhe:
105 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
177 x 388 x 105 mm
Positionierung:
Schlanke Winkelbohrmaschine für schwer zugängliche Stellen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Zuverlässiger 400-Watt-Motor, Beschleunigungselektronik und Stellrad zur Drehzahlvorwahl für präzises Winkelbohren | Winkelform mit schlankem Stabmotor für einfache Handhabung und Wendigkeit | Kompaktes Gehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Nenneingangsleistung:
400 W
Spannung, elektrisch:
230 V
Werkzeugabmessungen Breite:
70 mm
Werkzeugabmessungen Länge:
298 mm
Werkzeugabmessungen Höhe:
90 mm
Bohrfutter, Ausführung:
Zahnkranzbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
1300 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
1300 min-1
Abgabeleistung:
170 W
Bohr-Ø Holz, von:
22 mm
Bohr-Ø Holz:
22 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
10 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
750 min-1
Nenndrehzahl:
750 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
2.2 Nm
Nenndrehmoment:
2.2 Nm
Drehmoment, max., 1. Gang:
5.5 Nm
Drehmoment, max.:
5.5 Nm
Bohr-Ø Alu, von:
12 mm
Bohr-Ø Alu:
12 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.9 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: winkelbohrmaschine (elektrisch), Elektrische Winkelbohrmaschine, Winkelbohrmaschine
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 240,21*
€ 274,43*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 255,97*
€ 286,93*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 262,94*
€ 295,04*
€ 4,90*
ab € 264,84*
€ 300,69*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 315,88*
€ 361,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,11*
€ 429,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,92*
€ 410,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,92*
€ 392,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,91*
€ 387,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 322,28*
€ 383,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,59*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,67*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,33*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,28*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,80*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,85*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,59*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,71*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,32*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,38*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,12*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 52,80*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.