Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, mit Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-060114E500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 14E 500
EAN/GTIN:
     3165140519267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE. Die Schnellste ihrer Klasse. 750 W für schnellsten Arbeitsfortschritt. Kompakte Bauweise für optimale Handhabung. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. Im Lieferumfang enthalten: Zusatzhandgriff (2 605 025 190), Handwerkerkoffer (2 605 438 524), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.2 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
370 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
350 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
110 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Titel:
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 605 025 190) | Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
Bruttogewicht:
3,894 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Volumen:
14,245 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
350 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Ursprungsland:
-
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
350 x 370 x 110 mm
Positionierung:
Die Schnellste ihrer Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
750 W für schnellsten Arbeitsfortschritt | Kompakte Bauweise für optimale Handhabung | Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
Nenneingangsleistung:
750 W
Spannung, elektrisch:
230 V
Werkzeugabmessungen Breite:
83 mm
Werkzeugabmessungen Länge:
285 mm
Werkzeugabmessungen Höhe:
214 mm
Bohrfutter, Ausführung:
Schnellspannbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
2800 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 2800 min-1
Abgabeleistung:
380 W
Bohr-Ø Holz, von:
30 mm
Bohr-Ø Holz:
30 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
13 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Nenndrehmoment, 1. Gang:
2.3 Nm
Nenndrehmoment:
2.3 Nm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
5.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2"-20 UNF
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Spindelhalsdurchmesser:
43.0 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
47600 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 - 47600 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 - 13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, von:
18 mm
Bohr-Ø Mauerwerk:
18 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
15.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
2.4 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]:
1.5 m/s²
Produktabmessung L x B x H:
260 x 270 x 200 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,17*
€ 133,30*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 114,04*
€ 133,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 116,94*
€ 136,22*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 120,88*
€ 141,50*
Lager 214
52
Frei Haus
ab € 137,58*
€ 163,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,14*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,49*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,69*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,47*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,42*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 52,08*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,45*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,30*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,17*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 28,99*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,92*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.